エスコ
12.7mmx15m ロープ(フック付)
エスコ品番
EA988ME-115
材質
ポリエステル
全長(mm)
15000
種類
フック
全長(m)
15
構造
三つ打ち
ロープ径(Φmm)
12.7
引張強度(kN)
7.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50787634
EA988ME-115
オープン
¥
18,300
¥
20,130
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください