エスコ
400g カートリッジグリース(シャーシー/20本)
シャシーグリース。
カルシウム石鹸基。
用途
軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に
色
褐色
仕様
NLGI-1
エスコ品番
EA991C-11
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用目的
潤滑
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50789743
EA991C-11
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください