エスコ
500ml グリースガン
エスコ品番
EA991CF-50
質量(kg)
1.2
容量(mL)
500
寸法L(mm)
340
寸法L1(mm)
265
ノズル長(mm)
167
排出容量(mL)
1
排出圧力(MPa)
25
危険物の類別
非危険物
ノズル径(Φmm)
62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50790172
EA991CF-50
オープン
¥
9,590
¥10,549
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください