曜日別特売

280mm フロートゲージ (ドラム缶用)

280mm フロートゲージ (ドラム缶用) - エスコ
(4件のレビュー)

ドラム缶への過剰注入を防ぎます。
ポップが飛び出したら、ドラムがほぼ満タンになった合図です。

エスコ品番EA991JG-22材質ポリエチレン全長(mm)280内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50792945EA991JG-22
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: 自動車整備⇒廃油タンクのオーバーフロー防止

コスパに優れていると思います。
タンクに任意に開けた穴でも使用出来るように、
落下防止のアダプターがあると助かります。
⇒塩ビパイプを少し加工して活用しています。

対象商品 : 50792945
2021-08-05
用途: 廃油処理でドラム缶に入れておくため
新光モータース株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

いつも、廃油をドラム缶に貯めて、処理をしていましたが、廃油があふれてしまいます。フローとゲージを取り付けた後は満タン近くになるとフロートが上がり教えてくれます。大変便利なもので、これからも使っていきたいと思います。

対象商品 : 50792945
2020-10-26
用途: 廃油用ドラム缶の液面確認
製造業

ドラム缶から溢れる前に液面レベル察知できるので重宝してます。普通より長めなので慌てません。もう少し価格が安くなればなお良いです。

対象商品 : 50792945
2023-06-15
用途: 廃油をドラム缶に入れる作業
製造業

モノタロウを見て、最近購入しましたが、説明書が一切ありません。せめて取扱方法ぐらいは知りたいものです。エスコのサイトを見ましたが、ここにも記載がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする