エスコ
220ml 計量カップ(耐熱)
容量(mL)
220
材質
AS樹脂
1目盛(mL)
(50mLを下限として)10
仕様
目盛付
エスコ品番
EA991KA-25
寸法(mm)
A:72、B:107、C:73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50793164
EA991KA-25
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください