エスコ
15L ポリバケツ(高耐久/クリア/3個)
底部には指かけ穴、取っ手にはロープがけ溝があり機能性抜群。
やわらかい素材が衝撃を吸収する、耐衝撃性に優れたバケツです。
底にはしっかり掴める大きな指かけ溝付。
材質
ポリエチレン
仕様
目盛付
エスコ品番
EA991PC-2
形状
丸形
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
293×293
特性
注ぎ口付
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50793444
EA991PC-2
15
クリア
オープン
¥
4,230
¥4,653
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください