曜日別特売

8L 目盛付バケツ(5個)

8L 目盛付バケツ(5個) - エスコ

衝撃に強く壊れにくい丈夫なバケツ。

材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン仕様目盛付(1Lごと)エスコ品番EA991PH-8形状丸形寸法(mm)直径280×217質量(g)約500特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50793724EA991PH-88
オープン
6,010
6,611(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする