エスコ
4.0ton 油圧ジャッキ
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA993BA-4
ハンドル径(Φmm)
約21.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×100×195
ハンドル長さ(mm)
340(2本連結時)
最低高さH(mm)
195
最大揚高(mm)
385
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50796497
EA993BA-4
4
3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください