エスコ
10 ton 爪付ジャッキ
エスコ品番
EA993LV-10
ストローク(mm)
145
ベース寸法(mm)
225×290
爪幅(mm)
85
爪長さ(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪荷重(t)
頭部荷重(t)
爪最低位(mm)
爪最高位(mm)
頭部最低位(mm)
頭部最高位(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50798798
EA993LV-10
10
20
28
173
325
470
34.3
オープン
¥
124,800
¥
137,280
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください