曜日別特売

445x710mm ごみかご(黒)

445x710mm ごみかご(黒) - エスコ

脚が樹脂製なので、床面を傷つけません。

容量(L)103エスコ品番EA995AA-50C材質/仕上エキスパンドメタル(1.6×16×32)/粉体塗装仕上質量(kg)5寸法(直径Φ×高さH)(mm)(上部)445・(下部)364×710脚高(mm)30プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)270×110フタの種類オープン式商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50800155EA995AA-50C
オープン
13,800
15,180(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする