340x340x600mm ごみかご

340x340x600mm ごみかご - エスコ

中袋がきちんと納まるのでスッキリして見えます。

容量(L)58材質スチール(ポリエチレンコーティング)仕様折りたたみ式エスコ品番EA995AA-86寸法(mm)340×340×600(H)質量(kg)2.5フタの種類オープン式商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50800444EA995AA-86
オープン
8,100
8,910(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする