エスコ
650x 800mm手提げ袋(高密度ポリエチレン製/30枚)
容量(L)
45
仕様
取っ手付タイプ
エスコ品番
EA995AF-22
材質
ポリエチレン
入数(枚)
30
寸法(横×縦)(mm)
650×800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50801248
EA995AF-22
0.02
オープン
¥
790
¥
869
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください