[M] [防臭・消臭・抗菌]継ぎ作業服(ネイビー)

[M] [防臭・消臭・抗菌]継ぎ作業服(ネイビー) - エスコ

フロントファスナー。脇にゴム入り。
両胸とズボン両サイドにフラップ付ポケット。ズボンは1タック式。
防臭、消臭、抗菌の効果を持つ、爽やかさをキープするクリーン素材。
化学中和反応で消臭します。帯電防止織物使用。
繰り返し洗濯しても効果はほとんど低下しません。

ネイビーブルーサイズM混率(%)ポリエステル65、綿35エスコ品番EA996AJ-11種別半袖継ぎ服胸囲(cm)114適応身長(cm)162~167胴囲(cm)90生地性能抗菌、防臭、消臭、帯電防止袖丈半袖内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50802422EA996AJ-11
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする