エスコ エスコの 作業服 エスコの クリーンルーム用ウェア エスコの クリーンウェア [L] クリーンルーム用フード付継ぎ服(白/サイドファスナー) [L] クリーンルーム用フード付継ぎ服(白/サイドファスナー) 注文コード 50803235 クラス100対応。サイドファスナー。 マスク、フード一体型。空気流通孔付。 色ホワイト サイズL エスコ品番EA996DC-2 材質ポリエステル 内容量1個 特価 本日12月2日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025251219 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA996DC-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50803235 EA996DC-2 オープン ¥13,200 ¥13,200 ¥14,520 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください つなぎ クリーンウェア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity キムテック A8+クリーンルーム用ウェア 1箱 25枚入 キンバリークラーク 税込¥21,978~ ¥19,980~ クリーンウェア アドクリーン 税込¥5,388 ¥4,898 クリーンウェア(クリーンツイル) アドクリーン 税込¥7,038 ¥6,398 クリーンウエア(IEC対応) アドクリーン 税込¥8,578 ¥7,798 クリーンスーツ(ダウンフロータイプ) アドクリーン 税込¥24,178 ¥21,980 続き服(フルダルポプリン) アドクリーン 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 続き服(フルダルポプリン) アドクリーン 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 続き服(フルダルポプリン) アドクリーン 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 続き服(フルダルポプリン) アドクリーン 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 続き服(フルダルポプリン) アドクリーン 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 続き服(フルダルポプリン) アドクリーン 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 続き服(フルダルポプリン) アドクリーン 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 続き服(フルダルポプリン) アドクリーン 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 続き服(フルダルポプリン) アドクリーン 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 続き服(フルダルポプリン) アドクリーン 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 続き服(フルダルポプリン) アドクリーン 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 続き服(フルダルポプリン) アドクリーン 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 続き服(フルダルポプリン) アドクリーン 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 続き服(フルダルポプリン) アドクリーン 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 続き服(フルダルポプリン) アドクリーン 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服クリーンルーム用ウェアクリーンウェアつなぎ クリーンウェア 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります つなぎ クリーンウェア 上着 クリーンウェア ズボン クリーンウェア エプロン クリーンウェア インナー クリーンウェア シェアする マイページ 最近見た商品