エスコ
910mmx5m 人工芝
扱いやすいカットタイプ。
全長(m)
5
幅(mm)
910
エスコ品番
EA997RK-105
材質
表面:ポリプロピレン、裏面:SBRコーティング
パイル長(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50809264
EA997RK-105
オープン
¥
6,240
¥
6,864
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください