エスコ
70x250x15mm A型スロープ(グレー)
用途
EA997RV-1用
材質
特殊塩化ビニール
寸法(mm)
70×250×15
エスコ品番
EA997RV-11
色
グレー
接続
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50809605
EA997RV-11
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください