エスコ
1.6mmx15m トリム(ファインサンド/黒)
簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途
板状のもののカバーに
適合板厚(mm)
1.2~2.0
色
黒
全長(m)
15
仕様
片面リップ
エスコ品番
EA997XS-1.6
材質
本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50814584
EA997XS-1.6
オープン
¥
9,040
¥
9,944
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください