ヘルメット(シールド付/白・クリアー)

ヘルメット(シールド付/白・クリアー) - エスコ

備長炭入りワンタッチ式あごひも付。
スチロールライナー入り。シールド収納タイプ(ヘルメット内に収納できます)。
幅の広いくもり止め加工されたシールドレンズ付。紫外線も99.9%カットします。
厚生労働省保護帽検定合格品。

用途飛来・落下物用墜落時保護用エスコ品番EA998AF-11寸法(mm)220×289×155(H)、【シールド】174×100(H)質量(g)544内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
材質
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50815668EA998AF-11ヘルメット本体:ホワイト、シールド・ひさし・カバー:クリア飛来・落下物用 墜落時保護用ヘルメット:ABS樹脂、ひさし・カバー・シールド:ポリカーボネート、あごひも:合成繊維56~62
オープン
6,920
7,612(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする