エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(メタリック塗装)
【圧倒的な涼しさ】 画期的な二層構造により、総面積約1,300mm2の大きな通気孔を実現しました。歩くたびにフロントから風が入り込み、帽体内部の温度と湿度を効率よく下げます。
【雨水の浸入をガード】 二層構造の内部に排水設計を施しており、通気孔がありながら雨水の浸入を防ぎ、前面から排水します。
【脱・発泡スチロール】 独自の衝撃吸収体を使用した「エアライトⅡ」内装を搭載。発泡スチロール製ライナーがなくても、墜落時保護用の検定に合格した高い安全性を備えています。
【クリアな視界】 透明ひさしを採用しているため、上向きの作業や天井の低い場所でも広い視界を確保でき、安全確認がスムーズです。
【抜群のフィット感】 片手で簡単にサイズ調整ができる高機能ヘッドバンド「EPAⅣ」を装備。後頭部を包み込む形状で、動いてもズレにくく作業に集中できます。
【タフな材質】 丈夫なABSとPC(ポリカーボネート)のハイブリッド仕様。飛来・落下物用および墜落時保護用の国家検定合格品です。
【メタリック塗装】アルミフレークを混ぜた塗料を使用し、高級感や先進性を演出します。強い日差しの下でも高い視認性を確保します。
- 用途
- 飛来落下物用・墜落時保護用
- 仕様
- 二重構造、透明ひさし、通気孔付き、溝付き
- 材質
- 帽体:ABS ひさし:PC
- 質量(g)
- 455
- 寸法
- 280×220×155
- 内装
- エアライトⅡ
- 内容量
- 1個
注意
※片面塗装のため裏面の色は異なります。※帽体表面の塗装が削れると下地の色が見える可能性があるのでご注意ください。
※帽体色:ブルーメタリック、ライトブルーメタリック→下地色:B-4(ブルー)
※帽体色:グリーンメタリック→下地:G-2(グリーン)
※帽体色:ブラックメタリック、ガンメタリック、ダークグレーメタリック→下地:B-10(濃紺)
※帽体色:ゴールドメタリック→下地:Y-2(イエロー)
※帽体色:ゴールドブラウンメタリック→W-1(白)
全8種類を絞り込む
色
ヘルメット の新着商品
東洋物産工業(株)(トーヨーセフティー) スモークシールド付きヘルメット ヴェンティープラス つや消しダークグレー(マット塗装) トーヨーセフティー x GranGear(グランギア) コラボ商品 No.391F-S-Sトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)税込¥7,698~¥6,998~カテゴリ































![3Dインナーキャップ TOWA[清掃用品、安全保護具] 3Dインナーキャップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818450-261023-02.jpg)