エスコ
ヘルメットラック(1個掛x8個入)
作業服等を掛けられるフック付。
スペースに合った組み合わせが選べます。
様々な形状の作業ヘルメットを収納できます。
材質
本体・差込み部分:ポリアセタールスベリ止めスポンジ:ウレタンフォーム
仕様
連結可能
エスコ品番
EA998AZ-8
取付
壁面木ねじ取付式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
236×157×168
掛数(個)
8
質量(g/個)
207
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50816002
EA998AZ-8
¥6,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください