エスコ
24.5cm プロスニーカー (黒)
JSAA A種 認定品。
JIS S級相当鋼製先芯入。
耐油底、踵衝撃吸収設計。
エスコ品番
EA998RY-24.5A
形状
ローカット
材質(アッパー)
合皮、合成繊維メッシュ
材質(ソール)
EVA、ゴム
標準質量(g/片足)
410(26cm)
材質(インソール)
合成繊維メッシュ
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50818075
EA998RY-24.5A
24.5
4E
オープン
¥
7,480
¥
8,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください