エスコ
26.0cm 耐油水中長靴(マリンブルー)
サイズ(cm)
26
足幅
EE
材質
サスペンダー:布ゴム
エスコ品番
EA998XD-45
色
マリンブルー
股下(cm)
63
材質(ソール)
ゴム
全長(cm)
長靴部:約23、サスペンダー:70
材質(表面/裏面)
ポリ塩化ビニール/ポリエステル
総丈(cm)
(脇から長靴まで)111
股上(cm)
前:52/後:64
ふくらはぎ周り(cm)
約38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50820622
EA998XD-45
オープン
¥
19,200
¥21,120
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください