エスコ
26.0cm 水中長靴
サイズ(cm)
25.5~26
材質
PVC塩化ビニール
エスコ品番
EA998XG-32
サイズ
L
質量(g)
2460
股下(cm)
78
丈(cm)
胸当て:50
胴回り(cm)
130
太もも周り(cm)
74
靴タイプ
長靴
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50820665
EA998XG-32
オープン
¥
6,430
¥7,073
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください