エスコ
25.0cm 静電安全靴(ロング/黒)
サイズ(cm)
25
足幅
4E
材質(アッパー)
本革(靴先)、合皮
仕様
制電機能:0.1≦R≦100 2.8×10(6乗)Ω
エスコ品番
EA998YH-25
形状
ハイカット
色
ブラック
種類
静電セーフティーシューズ
規格
JSAA A種認定
材質(ソール)
ウレタン(耐油底)
標準質量(g/片足)
1100(26cmで)
JIS規格
JIS(S級)相当
材質(先芯)
鉄芯
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50821216
EA998YH-25
オープン
¥
7,840
¥8,624
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください