エスコ
滑り防止用スパイク
エスコ品番
EA998ZA
寸法(mm)
布ゴム:20×240、爪:約10
全長(mm)
105
材質(本体)
スチール
質量(g)
約136
寸法(縦×横)(mm)
45×70
材質(ベルト)
合成皮革、布ゴム
ベルト寸法(mm)
35×240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50821286
EA998ZA
オープン
¥
4,880
¥
5,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください