電気ケトル

電気ケトル - ドリテック
(3件のレビュー)

フタボタンを押すとフタを開けることができます。
ほこりが侵入しにくい注ぎ口。
必要なときに必要な分だけ、素早く沸かせます。
お湯が沸くと自動的にスイッチが切れる。
空焚き防止機能付で安心。
給電スタンドの底面にコードがスッキリ収納できます。

最大容量(L)1.2質量(g)約850/給電スタンドを含む電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×159×198機能自動電源オフ、空焚き防止機能電源コード(cm)約80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50827726PO-341WT
オープン
取扱い終了
50827735PO-341BK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50827726
2018-10-18
用途: 建築現場でお昼や休憩時にお湯を沸かすため
中清水タイル工事建設業・工事業

建築現場で使うためだから安いのでいいと思い購入
とりあえず使用できるが、蓋の真ん中のボタンが、戻りが悪くてふたの閉まりが悪かったり、自然と空いたりする。蓋が完全に閉まっていないとお湯が湧いても自動で電源が切れない。沸かしているときは、目が離せない、厄介な安物。

2が参考にしています
対象商品 : 50827726
2018-02-08
用途: 出張時のビジネスホテル等で使用
泰榮エンジニアリング株式会社

値段も手ごろで、湯量もちょうど良く、沸騰時間も満足です。

対象商品 : 50827735
2017-10-13
用途: ホットコーヒーを飲むときに。
エムアンドワイレーシング自動車・二輪車・自転車関連業

ガレージでコーヒーを飲むときに使用していますが、すぐにお湯が沸かせてとても使いやすい商品です。価格も安くてとても良いです。これから寒くなるので助かります。改善点は特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする