曜日別特売

USB給電用コンセント(2ポート)

USB給電用コンセント(2ポート) - 東芝ライテック
(1件のレビュー)

スマートフォン・タブレットの充電がアダプターなしでできます。
接続中はスマートフォン・タブレットを充電しながら、操作もできます。
データ通信の機能はありません。
この製品の出力電流の合計は2.4Aです。

ニューホワイトコネクタ形状Aタイプ定格出力2.4A・5V DCUSBポート2口定格入力0.5A・AC100V(50/60Hz)内容量1個
注意
※2台同時充電時に機器の組合せによっては、充電時間が通常より長くなったり、2台同時充電ができないことがあります。機器の充電仕様によっては、充電時間が長くなったり、フル充電できないことがあります。
※わずかにうなり音が発生したり、使用中、製品の表面が温かくなる場合がありますが、異常ではありません。
※この製品の動作確認機種については、メーカーホームページにてご確認下さい。
※ご使用危機に適合しているUSBコードをご使用ください。(ご使用機器の取扱説明書をご確認ください)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50200097NDG8702
6,300
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50200097
2020-07-06
用途: リフォーム
建設業・工事業

寝室コンセントは、ほぼ携帯用充電器で使用しているので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする