曜日別特売

フィードインキャップ

フィードインキャップ - 東芝ライテックフィードインキャップ - 東芝ライテック
(2件のレビュー)

ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)

仕様接地極端子付、送りなし定格電圧(V)125定格電流(A)15極性内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50200325NDR0231(S)シルバー
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
50200368NDR0231
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50200316NDR0231(K)
1,260
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50200368
2021-09-05
用途: ライティングレール取付
株式会社マクゼス

ライティングレール自体の手持ちはあったが、電源供給部のこの商品が不足していたので購入しました。ワンタッチで取付でき満足です。

対象商品 : 50200316
2020-12-08
用途: ダクトレールの取付時
その他業種

シンプルで使い易い。色も何色かあるので、シーンに合わせ易い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする