曜日別特売
NDR0231(K) フィードインキャップ 東芝ライテック 50200316

フィードインキャップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50200316
品番
NDR0231(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,260

ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)

仕様
接地極端子付、送りなし
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
極性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50200368
2021-09-05
用途: ライティングレール取付
株式会社マクゼス

ライティングレール自体の手持ちはあったが、電源供給部のこの商品が不足していたので購入しました。ワンタッチで取付でき満足です。

対象商品 : 50200316
2020-12-08
用途: ダクトレールの取付時
その他業種

シンプルで使い易い。色も何色かあるので、シーンに合わせ易い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする