東芝ライテック
配線用遮断器 DNBK-N
極数・素子数
3P2E
定格電圧(V)
AC100/200(単3)
種類
JIS協約形、単3中性線欠相保護付配線用遮断器
適合規格
JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2
保護機能
過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
JIS(sym)定格遮断容量(kA)
5(AC100/200V:単3)
動作時間s以内
0.5以内
逆接続
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム(AF)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50227284
DNBK58N40
50
40
¥8,550
取扱い終了
50227302
DNBK58N50
50
50
¥8,550
取扱い終了
50227327
DNBK108NA60
100
60
¥16,500
取扱い終了
50227345
DNBK58N30
50
30
¥8,550
取扱い終了
50227363
DNBK108NA100
100
100
¥16,500
取扱い終了
50227388
DNBK108NA75
100
75
¥16,500
取扱い終了
50227406
DNBK68N60
60
60
¥8,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください