配線用遮断器 DNBE-C 協約形

配線用遮断器 DNBE-C 協約形 - 東芝ライテック
種類JIS協約形、モーター保護兼用配線用遮断器適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2逆接続内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数・素子数
フレーム(AF)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50227424DNBE53C203P3E5020
3,700
取扱い終了
50227442DNBE53C163P3E5016
3,700
取扱い終了
50227467DNBE53C403P3E5040
5,100
取扱い終了
50227485DNBE53C93P3E509
3,700
取扱い終了
50227503DNBE53C7.43P3E507.4
3,700
取扱い終了
50227528DNBE63C603P3E6060
5,100
取扱い終了
50227564DNBE53C1.43P3E501.4
3,700
取扱い終了
50227582DNBE103CA1003P3E100100
11,500
取扱い終了
50227607DNBE53C4.23P3E504.2
3,700
取扱い終了
50227625DNBE103CA753P3E10075
11,500
取扱い終了
50227652DNBE53C2.63P3E502.6
3,700
取扱い終了
50227668DNBE103CA603P3E10060
11,500
取扱い終了
50227695DNBE53C5.53P3E505.5
3,700
取扱い終了
50227713DNBE53C153P3E5015
3,700
取扱い終了
50227738DNBE53C253P3E5025
3,700
取扱い終了
50227756DNBE53C53P3E505
3,700
取扱い終了
50227774DNBE53C453P3E5045
5,100
取扱い終了
50227792DNBE53C103P3E5010
3,700
取扱い終了
50227826DNBE53C303P3E5030
3,700
取扱い終了
50227844DNBE53C323P3E5032
3,700
取扱い終了
50227862DNBE53C503P3E5050
5,100
取扱い終了
50227878DNBE102CA602P2E10060
9,700
取扱い終了
50227896DNBE102CA752P2E10075
9,700
取扱い終了
50227914DNBE52C502P2E5050
4,200
取扱い終了
50227948DNBE52C52P2E505
2,600
取扱い終了
50227993DNBE102CA1002P2E100100
9,700
取扱い終了
50228002DNBE52C302P2E5030
2,600
取扱い終了
50228027DNBE62C602P2E6060
4,200
取扱い終了
50228054DNBE52C102P2E5010
2,600
取扱い終了
50228063DNBE52C152P2E5015
2,600
取扱い終了
50228088DNBE52C322P2E5032
2,600
取扱い終了
50228106DNBE52C402P2E5040
4,200
取扱い終了
50228124DNBE52C202P2E5020
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする