東芝ライテック
モーター配電函 MBB
(1件のレビュー)
フレーム(AF)
50
極数・素子数
3P3E
色
ライトベージュ(5Y7/1)
種類
JIS協約形、モーター配電函
形式
MBB53
接続可能電線(mm
2
)
14
材質(キャビネット)
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50228413
MBB53-45
45
¥
5,850
取扱い終了
50228456
MBB53-7.4
7.4
¥
4,300
取扱い終了
50228517
MBB53-5.5
5.5
¥
4,300
取扱い終了
50228578
MBB53-2.6
2.6
¥
4,300
取扱い終了
50228596
MBB53-50
50
¥
5,850
取扱い終了
50228614
MBB53-9
9
¥
4,300
取扱い終了
50228632
MBB53-25
25
¥
4,300
取扱い終了
50228675
MBB53-10
10
¥
4,300
取扱い終了
50228693
MBB53-15
15
¥
4,300
取扱い終了
50228702
MBB53-1.4
1.4
¥
4,300
取扱い終了
50228727
MBB53-5
5
¥
4,300
取扱い終了
50228763
MBB53-4.2
4.2
¥
4,300
取扱い終了
50228788
MBB53-20
20
¥
4,300
取扱い終了
50228806
MBB53-16
16
¥
4,300
取扱い終了
50228824
MBB53-30
30
¥
4,300
取扱い終了
50228833
MBB53-32
32
¥
4,300
取扱い終了
50228858
MBB53-40
40
¥
5,850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください