LEDシーリングライト ウッディアホワイト

LEDシーリングライト ウッディアホワイト - 東芝ライテック

フラット感のある薄くシャープな印象のフォルム。
ホワイト色の木飾りが爽やかなインテリアを演出します。
キレイ色:高い演色性で、モノの色を自然に再現-平均演色評価数Ra90-。
光色と明るさを自在に調節。シーンに合わせてお好みの設定に。
必ず壁スイッチのあるお部屋でお使いください。
調光・調色:光色と明るさを自在に調節。シーンに合わせてお好みの設定に。

電球の種類LED材質アクリル/乳白・クリーンエース、木製/ホワイト質量(kg)3.4スイッチ壁スイッチ(全光→シーン→LED常夜灯)寸法(幅W×高さH)(mm)620×94光源LED(昼光色+電球色)色温度(K)(電球色)3000、(昼光色)6500保証期間5年光源寿命40000時間光色昼光色+電球色演色指数(Ra)90調光の可否スイッチ種類リモコン、壁スイッチ内容量1台
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合範囲
使用の目安
エネルギー消費効率(Lm/W)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50232236LEDH81749-LC~8畳~8畳90.38畳
59,800
取扱い終了
返品不可
50232254LEDH82749-LC~12畳~12畳85.412畳
69,800
取扱い終了
返品不可
50232272LEDH84749-LC~10畳~10畳86.510畳
64,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする