東芝ライテック
引掛シーリング対応 小形シーリングライト
電球の種類
LED
タイプ
白熱灯器具60Wクラス、下面開放
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1台
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
全15種類を絞り込む
エネルギー消費効率(Lm/W)
選択してください
79
90
92
95
97
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
適合ランプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50235544
LEDG85019
プラスチック/バージンホワイト
0.3
2700
97
LEDユニット、フラット形Φ75 6.9W以下
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50235562
LEDG85025
アクリル/乳白・外面ホワイト塗装
0.3
2700
95
LEDユニット、フラット形Φ75 6.9W以下
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
50235596
LEDG85004
セード:プラスチック/バージンホワイト
0.4
2700
90
LEDユニット、フラット形8.0W以下
¥
10,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50235632
LEDG85005
セード:アクリル/乳白
0.4
2700
92
LEDユニット、フラット形8.0W以下
¥
10,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50244547
LEDG85007
白木、ポリエステル強化和紙
0.4
2700
79
LEDユニット、フラット形8.0W以下
¥
26,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50235456
LEDG85021
アクリル/乳白・ダークブラウン調フィルム付
0.3
(電球色)2700
97
LEDユニット、フラット形Φ75 6.9W以下
¥
7,500
取扱い終了
50235474
LEDG85022
アクリル/乳白・ミディアムブラウン調フィルム付
0.3
(電球色)2700
97
LEDユニット、フラット形Φ75 6.9W以下
¥
7,500
取扱い終了
50235492
LEDG85023
アクリル/乳白・ライトブラウン調フィルム付
0.3
(電球色)2700
97
LEDユニット、フラット形Φ75 6.9W以下
¥
7,500
取扱い終了
50235517
LEDG85015
プラスチック/シルバー
0.3
(電球色)2700
97
LEDユニット、フラット形Φ75 6.9W以下
¥
6,000
取扱い終了
50235535
LEDG85016
プラスチック/ブラック
0.3
(電球色)2700
97
LEDユニット、フラット形Φ75 6.9W以下
¥
6,000
取扱い終了
50235578
LEDG85026
アクリル/乳白・外面ブラック塗装
0.3
(電球色)2700
95
LEDユニット、フラット形Φ75 6.9W以下
¥
5,800
取扱い終了
50235587
LEDG85027
アクリル/乳白・外面シルバー塗装
0.3
(電球色)2700
95
LEDユニット、フラット形Φ75 6.9W以下
¥
5,900
取扱い終了
50244513
LEDG85006
セード/アクリル・クリア・強化和紙入り・模様入り・パイナップル繊維入り
0.4
(電球色)2700
92
LEDユニット、フラット形8.0W以下
¥
7,300
取扱い終了
50244565
LEDG85009
木製/ダークブラウン調、ポリエステル強化和紙
0.4
(電球色)2700
79
LEDユニット、フラット形8.0W以下
¥
11,300
取扱い終了
50244583
LEDG85024
アクリル/乳白、白木調フィルム付
0.3
(電球色)2700
97
LEDユニット、フラット形Φ75 6.9W以下
¥
7,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください