東芝ライテック
レセップ
つかいやすいシンプルデザイン。
ランプが前面に出ているので、効率良く光が得られます。
様々な場所で活躍の広い器具です。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類
LED
仕様
SL端子台付
材質
プラスチック/ホワイト
質量(kg)
0.1
直径(Φmm)
95
高さ(mm)
70
タイプ
天井壁面兼用
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
推奨ランプ
Φ95mm取付時 高175
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
91
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED電球(E26)、ボール電球形13.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
調光の可否
可
内容量
1台
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50235727
LEDG85000
¥
5,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください