LED電球 小形シーリングライト

LED電球 小形シーリングライト - 東芝ライテックLED電球 小形シーリングライト - 東芝ライテック

別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。

電球の種類LED照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80調光の可否内容量1台
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
全10種類を絞り込む
タイプ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50235788LEDG88056鋼板/ピュアホワイト、ガラス/乳白0.4下面開放270080
16,100
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
50235982LEDG88690アルミダイカスト/ホワイト、ガラス/乳白0.8天井壁面兼用270057.6
10,200
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
50235745LEDG88004鋼板/ブラック・半艶塗装仕上、ガラス/透明・外側ホワイト塗装、フロスト/内側ねじり模様入り0.8下面開放(電球色)270066.3
16,800
取扱い終了
50235763LEDG88005鋼板/金色メッキ・ヘアライン仕上、ガラス/乳白・フロスト0.6下面開放(電球色)270072.1
14,400
取扱い終了
50235806LEDG88057鋼板/ニッケルメッキ艶消、ガラス/乳白・フロスト0.4下面開放(電球色)270063.4
8,300
取扱い終了
50235815LEDG88058木製/ダークブラウン、ガラス/乳白・フロスト0.4下面開放(電球色)270063.4
8,800
取扱い終了
50235842LEDG88059木製/ミディアムブラウン、ガラス/乳白・フロスト0.4下面開放(電球色)270063.4
8,800
取扱い終了
50235867LEDG88060木製/ライトブラウン、ガラス/乳白・フロスト0.4下面開放(電球色)270063.4
8,800
取扱い終了
50235885LEDG88061ガラス/乳白・フロスト、木製/白木0.4下面開放(電球色)270063.4
8,800
取扱い終了
50235946LEDG88028鋼板/ピュアホワイト、ガラス/フロスト・一部透明0.7天井壁面兼用(電球色)270070.5
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする