東芝ライテック
ワンタッチミニタイプ 小形シーリングライト
工事不要で簡単取り付け。
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
電球の種類
LED
仕様
ねじモーガル
材質
鋼板/ピュアホワイト、ガラス/乳白
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
139
高さ(mm)
189
タイプ
ワンタッチミニ
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.1
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED電球(E26)、一般電球形14.3W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
調光の可否
可
内容量
1台
注意
※ハンガー付埋め込みシーリングには取り付けできません。
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50235964
LEDG88030
¥
16,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください