曜日別特売

吹き抜けペンダント

吹き抜けペンダント - 東芝ライテック

高天井や吹き抜け空間対応のペンダントです。

仕様引掛シーリング、コード収納C、飾ナット、手づくり、調光不可タイプ下面開放適合ランプLED電球(E26)、一般電球形13.0W以下・3灯照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
有効長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50236585LEDP88074アクリル/和紙入り1.6270086.9(コード)1.5~2.0
58,800
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50236524LEDP88073アクリル/和紙入り・無地1.6(電球色)270086.6(コード)1.7~2.2
79,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50236542LEDP88070布張り/生成色1.6(電球色)270042.5(コード)1.5~2.0
43,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50236558LEDP88072アクリル/和紙入り1.9(電球色)270084.3(コード)1.6~2.1
65,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする