曜日別特売

LED電球 ペンダント

LED電球 ペンダント - 東芝ライテックLED電球 ペンダント - 東芝ライテックLED電球 ペンダント - 東芝ライテックLED電球 ペンダント - 東芝ライテックLED電球 ペンダント - 東芝ライテックLED電球 ペンダント - 東芝ライテック
有効長(m)(コード)0.4~1.1照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
適合ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50236935LEDP88016R銅板/クロームメッキ、ガラス/フロスト・一部クリヤー0.6270074LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
28,200
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50236978LEDP88117R鋼板/ダークブラウン塗装、ガラス/フロスト・一部クリヤー、コード/ダークブラウン0.6270074LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
28,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
50236996LEDP88118Rガラス/乳白・フロスト0.6270074LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
28,200
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50237547LEDP88020R鋼板/ピュアホワイト、アクリル/乳白0.7270087.1LED電球(E26)、一般電球形14.3W以下
14,500
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
50237626LEDP88140(K)R鋼板/ブラック0.5270082LED電球(E26)、一般電球形13.0W以下
17,800
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
50237644LEDP88140(W)R鋼板/ピュアホワイト0.5270082LED電球(E26)、一般電球形13.0W以下
17,800
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
50237014LEDP88120R銅板/ダークブラウン、ガラス/フロスト・一部クリヤー、コード/ダークブラウン0.6(電球色)270063.4LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
15,200
取扱い終了
代替品有
50237032LEDP88012R鋼板/ダークブラウン塗装、ガラス/フロスト・一部クリヤー、コード/ダークブラウン0.6(電球色)270075LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
10,800
取扱い終了
代替品有
50237057LEDP88014R鋼板/クロームメッキ、ガラス/フロスト・一部クリヤー0.6(電球色)270075LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
9,800
取扱い終了
代替品有
50236953LEDP88019R銅板/クロームメッキ、ガラス/フロスト・一部クリヤー0.6(電球色)270063.4LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
15,200
取扱い終了
50237084LEDP88161R鋼板/クロームメッキ、ガラス/フロスト・一部クリヤー、飾/木製・ダークオーク調0.7(電球色)270075.9LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
15,400
取扱い終了
50237102LEDP88055R鋼板/ニッケルクロームメッキ艶消、ガラス/クリア・フロスト0.4270067.3LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
27,600
取扱い終了
50237127LEDP88056Rガラス/乳白・フロスト、飾/鋼板・ピュアホワイト0.6(電球色)270065.3LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
14,200
取扱い終了
50237145LEDP88057Rガラス/乳白・フロスト、飾/鋼板・ニッケルメッキ艶消仕上0.6(電球色)270065.3LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
14,200
取扱い終了
50237163LEDP88058Rガラス/乳白・フロスト、飾/木製・ミディアムブラウン0.6(電球色)270065.3LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
14,200
取扱い終了
50237188LEDP88059Rガラス/乳白・フロスト、飾/木製・ミディアムブラウン0.6(電球色)270065.3LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
14,200
取扱い終了
50237206LEDP88060Rガラス/乳白・フロスト、飾/木製・ライトブラウン0.6(電球色)270065.3LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
14,200
取扱い終了
50237224LEDP88061Rガラス/乳白・フロスト、飾/木製・白木調0.6(電球色)270065.3LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
14,200
取扱い終了
50237364LEDP88010R鋼板/ピュアホワイト0.7(電球色)270045.5LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
17,800
取扱い終了
50237382LEDP88032R鋼板/ニッケルメッキ艶消塗装、ガラス/乳白・フロスト、飾/木製・ライトオーク0.6(電球色)270058.6LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
13,000
取扱い終了
50237407LEDP88066R布張り/オフホワイト0.4(電球色)270073LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
19,500
取扱い終了
50237425LEDP88004R鋼板/ブラック、半艶塗装仕上、ガラス/透明・外側ホワイト塗装・フロスト・内側ねじり模様入り0.6(電球色)270066.3LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
18,800
取扱い終了
50237443LEDP88005R鋼板/金色メッキ・ヘアライン仕上、ガラス/乳白・フロスト、飾/陶器(白色)0.5(電球色)270072.1LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
13,600
取扱い終了
50237468LEDP88083R鋼板/ピュアホワイト、ガラス/乳白・フロスト0.5(電球色)270068.2LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
13,500
取扱い終了
50237486LEDP88084R鋼板/ピュアホワイト、ガラス/乳白・フロスト・レリーフ装模様入り0.5(電球色)270068.2LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
13,500
取扱い終了
50237504LEDP88062R鋼板/ピュアホワイト、白磁0.8(電球色)270066.9LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
14,800
取扱い終了
50237522LEDP88063R鋼板/ピュアホワイト、白磁0.8(電球色)270057.1LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
16,200
取扱い終了
50237565LEDP88028R鋼板/ピュアホワイト、ガラス/フロスト、一部透明1.2(電球色)270070.5LED電球(E26)、一般電球形10.6W以下
12,500
取扱い終了
50237583LEDP88030R鋼板/ピュアホワイト、ガラス/乳白・フロスト0.8(電球色)270087.1LED電球(E26)、一般電球形14.3W以下
9,600
取扱い終了
50237608LEDP88031R鋼板/ダークブラウン、ガラス/乳白・フロスト・レリーフ模様入り1.1(電球色)270089.7LED電球(E26)、一般電球形14.3W以下
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50237014LEDP88120R50236978LEDP88117RLEDP88120R LED電球 ペンダント 東芝ライテック 50236978LED電球 ペンダント東芝ライテック1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50237032LEDP88012R11935045LEDP88114R画像準備中LED小形ペンダントランプ別売東芝ライテック1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50237057LEDP88014R11935045LEDP88114R画像準備中LED小形ペンダントランプ別売東芝ライテック1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする