曜日別特売

小型ペンダント フランジタイプ

小型ペンダント フランジタイプ - 東芝ライテック小型ペンダント フランジタイプ - 東芝ライテック小型ペンダント フランジタイプ - 東芝ライテック小型ペンダント フランジタイプ - 東芝ライテック小型ペンダント フランジタイプ - 東芝ライテック小型ペンダント フランジタイプ - 東芝ライテック小型ペンダント フランジタイプ - 東芝ライテック小型ペンダント フランジタイプ - 東芝ライテック

引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小型ペンダントです。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。

照射距離(m)(最低)0.1内容量1台
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
全49種類を絞り込む
材質
49種類すべて表示中
注文コード
品番
LED
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
質量(kg)
材質
光源寿命
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
演色指数(Ra)
適合ランプ
タイプ
有効長(m)
全長(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50237906LEDP88046--0.4アルミ/フランボワーズ-65.1270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)-下面開放(コード)0.6~1.1--
15,900
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
50237924LEDP88047--0.4アルミ/オリーブグリーン-65.1270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)-下面開放(コード)0.6~1.1--
15,900
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
50237942LEDP88048--0.4アルミ/グレーイッシュベージュ-65.1270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)-下面開放(コード)0.6~1.1--
15,900
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
50237967LEDP88049--0.4アルミ/ウォームブラウン-65.1270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)-下面開放(コード)0.6~1.1--
15,900
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
50237985LEDP88050--0.4アルミ/エアブルー-65.1270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)-下面開放(コード)0.6~1.1--
15,900
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
50238003LEDP88051--0.4アルミ/シャインイエロー-65.1270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)-下面開放(コード)0.6~1.1--
15,900
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
50238658LEDP88020--0.7鋼板/ピュアホワイト、アクリル/乳白-87.1270080LED電球(E26)、一般電球形14.3W以下--(コード)0.4~1.1--
14,500
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
50238737LEDP88569--1鋼板/ピュアホワイト、ガラス/乳白-76.9270080LED電球(E26)、一般電球形14.3W以下--(コード)0.8--
14,500
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
50238764LEDP88140(K)--0.5鋼板/ブラック-82270080LED電球(E26)、一般電球形13.0W以下--(コード)0.6~1.1--
17,800
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
50238782LEDP88140(W)--0.5鋼板/ピュアホワイト-82270080LED電球(E26)、一般電球形13.0W以下--(コード)0.6~1.1--
17,800
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
50237775LEDP85020ランプ別売130×730.8陶器/白雲陶器40000時間81(電球色)270083LEDユニット、フラット形8.0W以下電球色白熱灯器具60Wクラス、下面開放(コード)0.6~1.1768~1268-
14,600
取扱い終了
50237784LEDP85021ランプ別売180×1670.8鋼板/金色メッキ・ヘアライン仕上・一部ピュアホワイト40000時間92(電球色)270083LEDユニット、フラット形8.0W以下電球色白熱灯器具60Wクラス、下面開放(コード)0.4~1.1862~1362-
17,000
取扱い終了
50237793LEDP85022ランプ別売180×1670.8鋼板/金色メッキ・ヘアライン仕上、ガラス/乳白40000時間91(電球色)270083LEDユニット、フラット形8.0W以下電球色白熱灯器具60Wクラス、下面開放(コード)0.4~1.1862~1362-
17,000
取扱い終了
50237802LEDP85023ランプ別売130×730.8陶器/白雲陶器・金色ライン入り40000時間81(電球色)270083LEDユニット、フラット形8.0W以下電球色白熱灯器具60Wクラス、下面開放(コード)0.6~1.1768~1268-
16,600
取扱い終了
50237836LEDP85012ランプ別売110×800.5アクリル/クリア・ワーロンシート入り・ホワイト・模様入り40000時間94(電球色)270083LEDユニット、フラット形8.0W以下電球色白熱灯器具60Wクラス、下面開放(コード)0.4~1.1580~1280-
14,000
取扱い終了
50237854LEDP85014ランプ別売110×800.5アクリル/クリア・ワーロンシート入り・ピンク・花模様入り40000時間92(電球色)270083LEDユニット、フラット形8.0W以下電球色白熱灯器具60Wクラス、下面開放(コード)0.4~1.1580~1280-
14,500
取扱い終了
50237863LEDP85013ランプ別売110×1850.6アクリル/クリア・ワーロンシート入り・ホワイト・模様入り40000時間83(電球色)270083LEDユニット、フラット形8.0W以下電球色白熱灯器具60Wクラス、下面開放(コード)0.4~1.1695~1395-
15,500
取扱い終了
50237888LEDP85015ランプ別売110×1850.6アクリル/クリア・ワーロンシート入り・グリーン・ブルーストライプ模様入り40000時間57(電球色)270083LEDユニット、フラット形8.0W以下電球色白熱灯器具60Wクラス、下面開放(コード)0.4~1.1695~1395-
16,500
取扱い終了
50238028LEDP88010ランプ別売100×2000.7鋼板/ピュアホワイト40000時間45.5(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下電球色下面開放(コード)0.4~1.1700~1400-
17,800
取扱い終了
50238055LEDP88066ランプ別売130×1370.4布張り/オフホワイト40000時間73(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下電球色上下面開放(コード)0.6~1.1832~1332-
19,500
取扱い終了
50238082LEDP88016ランプ別売79×2260.6銅板/クロームメッキ、ガラス/フロスト・一部クリヤー40000時間74(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)電球色下面開放(コード)0.6~1.1921~1421-
13,600
取扱い終了
50238107LEDP88117ランプ別売79×2260.6鋼板/ダークブラウン塗装、ガラス/フロスト・一部クリヤー、コード/ダークブラウン40000時間74(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)電球色下面開放(コード)0.6~1.1921~1421-
13,600
取扱い終了
50238125LEDP88118ランプ別売79×2260.6ガラス/乳白・フロスト40000時間74(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)電球色下面開放(コード)0.6~1.1921~1421-
13,600
取扱い終了
50238134LEDP88005ランプ別売122×1710.5鋼板/金色メッキ・ヘアライン仕上、ガラス/乳白・フロスト40000時間63.4(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)電球色下面開放(コード)0.6~1.1877~1377-
13,600
取扱い終了
50238143LEDP88019ランプ別売80×1820.6銅板/クロームメッキ、ガラス/フロスト・一部クリヤー40000時間63.4(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)電球色下面開放(コード)0.6~1.1877~1377-
15,200
取扱い終了
50238168LEDP88120ランプ別売80×1820.6銅板/ダークブラウン、ガラス/フロスト・一部クリヤー、コード/ダークブラウン40000時間72.1(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)電球色下面開放(コード)0.6~1.1866~1366-
15,200
取扱い終了
50238186LEDP88012ランプ別売140×1250.5鋼板/ダークブラウン塗装、ガラス/フロスト・一部クリヤー、コード/ダークブラウン40000時間75(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下電球色下面開放(コード)1.11294-
10,800
取扱い終了
50238204LEDP88014ランプ別売140×1250.5鋼板/クロームメッキ、ガラス/フロスト・一部クリヤー40000時間75(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下電球色下面開放(コード)1.11294-
9,800
取扱い終了
50238222LEDP88032ランプ別売109×2350.6鋼板/ニッケルメッキ艶消塗装、ガラス/乳白・フロスト、飾/木製・ライトオーク40000時間58.6(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下電球色下面開放(コード)0.6~1.1930~1430-
13,000
取扱い終了
50238247LEDP88161ランプ別売-0.7鋼板/クロームメッキ、ガラス/フロスト・一部クリヤー、飾/木製・ダークオーク調40000時間75.9(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下電球色下面開放(コード)0.6~1.1811~1311130×111
15,400
取扱い終了
50238344LEDP88055ランプ別売80×2020.4鋼板/ニッケルクロームメッキ艶消、ガラス/クリア・フロスト・レリーフ模様入り40000時間67.3(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)電球色下面開放(コード)0.6~1.1897~1397-
15,300
取扱い終了
50238362LEDP88056ランプ別売80×2020.6ガラス/乳白・フロスト、飾/鋼板・ピュアホワイト40000時間65.3(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)電球色下面開放(コード)0.6~1.1895~1395-
14,200
取扱い終了
50238387LEDP88057ランプ別売80×2020.6ガラス/乳白・フロスト、飾/鋼板・ニッケルメッキ艶消仕上40000時間65.3(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)電球色下面開放(コード)0.6~1.1895~1395-
14,200
取扱い終了
50238405LEDP88058ランプ別売80×2000.6ガラス/乳白・フロスト、飾/木製・ダークブラウン40000時間65.3(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)電球色下面開放(コード)0.6~1.1895~1395-
14,200
取扱い終了
50238423LEDP88059ランプ別売80×2000.6ガラス/乳白・フロスト、飾/木製・ミディアムブラウン40000時間65.3(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)電球色下面開放(コード)0.6~1.1895~1395-
14,200
取扱い終了
50238448LEDP88060ランプ別売80×2000.6ガラス/乳白・フロスト、飾/木製・ライトブラウン40000時間65.3(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)電球色下面開放(コード)0.6~1.1895~1395-
14,200
取扱い終了
50238466LEDP88061ランプ別売80×2000.6ガラス/乳白・フロスト、飾/木製・白木調40000時間65.3(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)電球色下面開放(コード)0.6~1.1895~1395-
14,200
取扱い終了
50238484LEDP88062ランプ別売153×1370.8鋼板/ピュアホワイト・白磁40000時間66.9(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)電球色下面開放(コード)0.6~1.1658~1358-
14,800
取扱い終了
50238502LEDP88063ランプ別売-0.8鋼板/ピュアホワイト・白磁40000時間57.1(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)電球色下面開放(コード)0.6~1.1824~1324110×129
16,200
取扱い終了
50238527LEDP88133ランプ別売-0.6木製/ダークブラウン40000時間30.7(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形6.1W以下(ネック部スリムタイプ専用)電球色下面開放(コード)0.6~1.1847~134798×150
18,300
取扱い終了
50238545LEDP88134ランプ別売-0.6木製/ミディアムブラウン40000時間30.7(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形6.1W以下(ネック部スリムタイプ専用)電球色下面開放(コード)0.6~1.1847~134798×150
18,300
取扱い終了
50238554LEDP88135ランプ別売-0.6木製/ライトブラウン40000時間30.7(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形6.1W以下(ネック部スリムタイプ専用)電球色下面開放(コード)0.6~1.1847~134798×150
18,300
取扱い終了
50238588LEDP88130ランプ別売-0.6鋼板/ピュアホワイト、木製/ダークブラウン40000時間30.7(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形6.1W以下(ネック部スリムタイプ専用)電球色下面開放(コード)0.6~1.1847~134798×150
19,300
取扱い終了
50238606LEDP88131ランプ別売-0.6鋼板/ピュアホワイト、木製/ミディアムブラウン40000時間30.7(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形6.1W以下(ネック部スリムタイプ専用)電球色下面開放(コード)0.6~1.1847~134798×150
19,300
取扱い終了
50238624LEDP88132ランプ別売-0.6鋼板/ピュアホワイト、木製/ライトブラウン40000時間30.7(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形6.1W以下(ネック部スリムタイプ専用)電球色下面開放(コード)0.6~1.1847~134798×150
19,300
取扱い終了
50238633LEDP88568Nランプ別売160×1740.7鋼板/ピュアホワイト、ガラス/乳白40000時間56.2(電球色)270080LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)電球色下面開放(コード)0.81036-
6,000
取扱い終了
50238676LEDP88028ランプ別売105×1781.2鋼板/ピュアホワイト、ガラス/フロスト・一部透明40000時間70.8(電球色)270080LED電球(E26)、一般電球形10.6W以下電球色-(コード)0.4~1.1678~1378-
12,500
取扱い終了
50238694LEDP88030ランプ別売139×1760.8鋼板/ピュアホワイト、ガラス/乳白・フロスト40000時間84.6(電球色)270080LED電球(E26)、一般電球形14.3W以下電球色下面開放(コード)0.6~1.1881~1381-
9,600
取扱い終了
50238712LEDP88031ランプ別売165×1871.1鋼板/ダークブラウン塗装、ガラス/乳白・フロスト、レリーフ模様入り40000時間89.7(電球色)270080LED電球(E26)、一般電球形14.3W以下電球色下面開放(コード)0.6~1.1822~1382-
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする