曜日別特売

ダイニングペンダント

ダイニングペンダント - 東芝ライテック

大きめのテーブルでもしっかりとした明るさが得られます。

演色指数(Ra)83照射距離(m)(最低)0.1内容量1台
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
質量(kg)
材質
光源寿命
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
適合ランプ
タイプ
有効長(m)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50238834LEDP85016--1.8鋼板/マイルドホワイト、上・下飾り/鋼板・マイルドホワイト-86.82700LEDユニット、フラット形8.0W以下-白熱灯器具100Wクラス、下面開放(コード)225~825-
43,900
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50238807LEDP85070ランプ別売350×2001布張り/生成色40000時間52.7(電球色)2700LEDユニット、フラット形16.3W以下電球色上部開放(コード)0.6~1.1895~1395
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50238816LEDP85080ランプ別売350×2000.9側面布張り/ダークブラウン色、下面布張り/白色40000時間51(電球色)2700LEDユニット、フラット形16.3W以下電球色上部開放(コード)0.6~1.1895~1395
27,000
取扱い終了
返品不可
50238868LEDP85017ランプ別売510×751.8鋼板/マイルドホワイト、上・下飾り/鋼板・シルバー40000時間85(電球色)2700LEDユニット、フラット形8.0W以下電球色白熱灯器具100Wクラス、下面開放(コード)225~825400~1000
21,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50238877LEDP85018ランプ別売510×751.8鋼板/マイルドホワイト、上・下飾り/鋼板・ダークブラウン40000時間84.3(電球色)2700LEDユニット、フラット形8.0W以下電球色白熱灯器具100Wクラス、下面開放(コード)225~825400~1000
21,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50238922LEDP85019ランプ別売510×751.1アクリル/乳白、飾り/鋼板・マイルドホワイト40000時間85.6(電球色)2700LEDユニット、フラット形8.0W以下電球色白熱灯器具100Wクラス、下面開放(コード)100~700400~1000
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする