曜日別特売

LED電球 ダイニングペンダント

LED電球 ダイニングペンダント - 東芝ライテック
照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50238947LEDP88067布張り/オフホワイト0.7上下面開放270076.2
74,500
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50238965LEDP88029-3鋼板/ライトシャンパンゴールド調塗装、ガラス/乳白2.8下面開放(電球色)270071.3
48,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50238983LEDP88095プラスチック/乳白0.8下面開放(電球色)270072.4
14,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50239008LEDP88136木製/ダークブラウン、布張り/白1.3上下面開放(電球色)270062.9
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50239026LEDP88137木製/ミディアムブラウン、布張り/白1.3上下面開放(電球色)270062.9
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50239053LEDP88127プラスチック/上部:木調ダークブラウン色・下部:白和紙柄・樹脂・ダークブラウン1.1上下面開放(電球色)270067.4
31,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50239078LEDP88128プラスチック/上部:木調ライトブラウン色・下部:白和紙柄・樹脂・ライトブラウン1.1上下面開放(電球色)270067.4
31,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50239096LEDP88121アクリル/乳白、鋼板/ホワイト塗装1下面開放270097.6
36,400
取扱い終了
返品不可
50239105LEDP88122アクリル/乳白、鋼板/クロームメッキ1下面開放(電球色)270097.6
23,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50239123LEDP88123アクリル/乳白、木製/ライトブラウン1下面開放(電球色)270097.6
26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50239148LEDP88124アクリル/乳白、木製/ダークブラウン1下面開放(電球色)270097.6
26,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする