東芝ライテック
LEDユニットフラット形ブラケット
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED
ランプ別売
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50239805
LEDB85000
アルミダイカスト/ホワイト、アクリル/クリア・内面乳白塗装
0.6
67
白熱灯器具60Wクラス、密閉タイプ
71
¥
12,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50239823
LEDB85003
アルミダイカスト/ホワイト、アクリル/クリア・内面乳白塗装
0.7
67
白熱灯器具60Wクラス、密閉タイプ
70
¥
13,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50239848
LEDB85004
プラスチック/バージンホワイト
0.5
72
白熱灯器具60Wクラス、下面開放、密閉タイプ
27
¥
10,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50239866
LEDB85005
アクリル/ホワイト
0.5
72
白熱灯器具60Wクラス、下面開放、密閉タイプ
75
¥
10,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください