曜日別特売

LED電球 小形ペンダント

LED電球 小形ペンダント - 東芝ライテック
(1件のレビュー)
タイプ下面開放照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
有効長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50244836LEDP88017白木、プラスチック/和紙入り0.7270087.1(コード)0.8
16,400
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
50244863LEDP88071杉、プラスチック/和紙入り0.8(電球色)270064.6(コード)0.6~1.1
33,800
取扱い終了
代替品有
50244346LEDP88086木製/ダークブラウン、プラスチック/和紙入り1.3270094.8(コード)0.3~1.0
38,000
取扱い終了
50244845LEDP88018白木、プラスチック/和紙入り0.7(電球色)270087.1(コード)0.8
7,500
取扱い終了
50244888LEDP88089白木、プラスチック/和紙入り0.7(電球色)270060.6(コード)0.6~1.1
21,200
取扱い終了
50244906LEDP88068プラスチック:上部・和紙柄、下部・和紙柄うぐいす色、樹脂/こげ茶色0.6(電球色)270060.6(コード)0.6~1.1
11,300
取扱い終了
50244924LEDP88069プラスチック:上部・和紙柄、下部・和紙柄朱色、樹脂/こげ茶色0.6(電球色)270060.6(コード)0.6~1.1
11,300
取扱い終了
50244942LEDP88085木製/ダークブラウン、プラスチック/和紙入り0.6(電球色)270053.8(コード)0.6~1.1
20,000
取扱い終了
50244967LEDP88087木製/ダークブラウン、プラスチック/和紙入り0.6(電球色)270063.4(コード)0.6~1.1
25,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50244863LEDP8807150244836LEDP88017LEDP88071 LED電球 小形ペンダント 東芝ライテック 50244836LED電球 小形ペンダント東芝ライテック1台
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50244845
2019-06-19
用途: タイマー式に点灯
山﨑エクスパートその他業種

LEDなのであまり熱を持つことなく
毎日タイマーにてオンオフ
暗くなった夜に帰っても明るくて便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする