東芝ライテック
LEDユニットフラット形 小形ペンダント
引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小形ペンダントです。
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
全6種類を絞り込む
タイプ
選択してください
白熱灯器具40Wクラス、上下一部開放、調光不可
白熱灯器具60Wクラス、下面開放
蛍光ランプ器具30Wクラス、上下一部開放
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50244732
LEDP85362
和紙、鋼線
0.7
蛍光ランプ器具30Wクラス、上下一部開放
2700
84
¥
29,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50244793
LEDP85009
木製/ダークオーク調、ポリエステル強化和紙
0.5
白熱灯器具60Wクラス、下面開放
2700
72
¥
29,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50244757
LEDP85007
白木、ポリエステル強化和紙
0.5
白熱灯器具60Wクラス、下面開放
(電球色)2700
72
¥
14,300
取扱い終了
代替品有
50244714
LEDP85251
和紙、鋼線
0.4
白熱灯器具40Wクラス、上下一部開放、調光不可
(電球色)2700
91.6
¥
10,500
取扱い終了
50244775
LEDP85007R
白木、ポリエステル強化和紙
0.5
白熱灯器具60Wクラス、下面開放
(電球色)2700
72
¥
14,300
取扱い終了
50244818
LEDP85009R
木製/ダークオーク調、ポリエステル強化和紙
0.5
白熱灯器具60Wクラス、下面開放
(電球色)2700
72
¥
14,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください