曜日別特売

直管形LEDランプ シーリングライト

直管形LEDランプ シーリングライト - 東芝ライテック直管形LEDランプ シーリングライト - 東芝ライテック

(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。

照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
適合ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50245317LEDH83112N3.1鋼板/ピュアホワイト、アクリル/乳白・クリーンエース500082.1直管形LEDランプ(LDL40)専用・2灯
37,400
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
50245335LEDH83212N3.4鋼板/ピュアホワイト、アクリル/乳白・クリーンエース500083.3直管形LEDランプ(LDL40)専用
40,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
50245353LEDH83101N2.3鋼板/バージンホワイト、プラスチック/乳白、エンドカバー/プラスチック・バージンホワイト・クリーンエース(昼白色)500083直管形LEDランプ(LDL40)専用
17,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする