東芝ライテック
高気密SB型 軒下用 ユニバーサル ダウンライト
軒下で使用可能なユニバーサルダウンライトです。
壁面を照らすウォールウォッシャーとしてもご使用いただけます。
傾斜天井55度まで取付可能。
仕様
SL端子台付、防雨、回転角片側175度振幅30度、電源別置形、調光不可
厚さ(mm)
(天井材)3~25
質量(kg)
0.7
色
電球色
タイプ
白熱灯器具60Wクラス
光源
LED(電球色)・交換不可
色温度(K)
(電球色)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.7
光源寿命
40000時間
LED
一体形
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50250585
LEDD87953L(K)-LSX
灯具:アルミダイカスト/ブラック塗装、枠:アルミダイカスト/ブラック塗装、反射板:アルミ/シルバー(鏡面)、前面カバー:アクリル/透明(シボ加工)
¥23,200
取扱い終了
50250603
LEDD87953L(S)-LSX
灯具:アルミダイカスト/シルバー塗装、枠:アルミダイカスト/シルバー塗装、反射板:アルミ/シルバー(鏡面)、前面カバー:アクリル/透明(シボ加工)
¥23,200
取扱い終了
50250628
LEDD87953L(W)-LSX
灯具:アルミダイカスト/白塗装、枠:アルミダイカスト/白塗装、反射板:アルミ/シルバー(鏡面)、前面カバー:アクリル/透明(シボ加工)
¥23,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください