曜日別特売

LED電球 スポットライト

LED電球 スポットライト - 東芝ライテックLED電球 スポットライト - 東芝ライテックLED電球 スポットライト - 東芝ライテック
演色指数(Ra)80照射距離(m)(最低)0.1仕様SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
出しろ(mm)
質量(kg)
材質
光源寿命
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
適合ランプ
可動範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50251452LEDS88900(K)---1.7アルミダイカスト/ブラック-262700LED電球(E26)、一般電球形7.8W以下-(首振角)180度、(首振角)90度
37,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50251477LEDS88900(S)---1.7アルミダイカスト/シルバー-262700LED電球(E26)、一般電球形7.8W以下-(首振角)180度、(首振角)90度
37,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50251495LEDS88900(W)---1.7アルミダイカスト/マイルドホワイト-262700LED電球(E26)、一般電球形7.8W以下-(首振角)180度、(首振角)90度
37,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50251513LEDS88902(K)---0.9アルミダイカスト/ブラック-45.62700LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)-(首振角)90度、(左右方向)320度
15,600
取扱い終了
50251538LEDS88902(S)ランプ別売96×1911860.9アルミダイカスト/ウォームシルバー40000時間45.6(電球色)2700LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)電球色(首振角)90度、(左右方向)320度
15,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする