東芝ライテック
LEDビームランプ スポットライト
シンプルな器具で取り付け場所を選びません。
ビームランプ150W相当の明るさまでお好みの明るさを選べます。
エネルギー消費効率(Lm/W)
50.8
適合ランプ
LED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色温度(K)
可動範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50251592
IB30122(K)
アルミダイカスト/ブラック
1.4
2700
(左右方向)360度/1回転以内、(垂直方向)180度
¥
14,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
50251617
IB30122(S)
アルミダイカスト/シルバー
1.4
2700
(左右方向)360度/1回転以内、(垂直方向)180度
¥
14,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50251626
IB30122(W)
アルミダイカスト/ホワイト
1.4
2700
(左右方向)360度/1回転以内、(垂直方向)180度
¥
14,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50251644
LEDS88901(K)
アルミダイカスト/ブラック
1.3
(電球色)2700
(回転角)180度、(首振角)90度
¥
14,500
取扱い終了
50251662
LEDS88901(S)
アルミダイカスト/シルバー
1.3
(電球色)2700
(回転角)180度、(首振角)90度
¥
14,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください