ライティングレール用 LED電球T形 スポットライト

ライティングレール用 LED電球T形 スポットライト - 東芝ライテックライティングレール用 LED電球T形 スポットライト - 東芝ライテック
(1件のレビュー)

壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。
ライティングレール及び関連部品別売。

仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可、調光不可質量(kg)0.6器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)T形専用7.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※LEDランプは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50253062LEDS88027Rアルミダイカスト/ホワイト、プラスチック/乳白85.4
16,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
50253087LEDS88028Rアルミダイカスト/ホワイト、鋼板/ホワイト21.5
16,600
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50253062
2017-06-05
用途: スポットライトの交換
卸売・小売業

ライトが付いてない。わかりやすく表示が欲しかった。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
注意書きにライトが付いていない旨を追記致しました。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする